BESSEY STB-12 liukuva varren kiinnike 12 tuumaa 4880 kääntyvä | AH8TZV 38ZD35

BESSEY STB-12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 4880 kääntyvä

Varastossa
Tuote: AH8TZV Malli: STB-12Ristiviite: 38ZD35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliTeräs
Palkin koko1-37/64
Tangon paksuus (tuumaa)25/32
Palkin leveys (tuumaa)1-37/64
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/2
kahvan pituus4.625
Kahva materiaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen12
Nimellinen kiristyspaine4880
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-37/64 x 25/32
Avaus12
Pad tyyppiKääntyvä
Ruuvin koko45/64
Karan halkaisija.55/64
Kääntöalusta1-1/2
Kääntyvä tyyppiStandardi
Kurkun syvyys7
TyyppiF-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY STB-12 liukuvarren tangon puristin 12 tuumaa 4880 kääntyvä
€310.89 / yksikkö