Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SG5-DR -pihdit 11 tuumaa 4 1/2 tuumaa | AF2QXF 6XE66

BESSEY SG5-DR-pihdit 11 tuumaa 4 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QXF Malli: SG5-DRRistiviite: 6XE66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvälle ulottuva lukituskiinnike
Koko4.5 "
Puristusvoima310 paunaa.
Suorittaa loppuunKarkaistu kromi, vanadiiniteräs
LeukatyyppiJ-muotoinen
LukitusmekanismiMuovipäällysteinen vapautusvipu
MateriaaliKarkaistua kromivanadiiniterästä
Pihtien pituus11 "
RuuvimekanismiSäädä kiristyspaine ja leuan kulma ruuveilla, joissa on lukkomutterit
Koko11mm
Kurkun syvyys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SG5-DR-pihdit 11 tuumaa 4 1/2 tuumaa
€150.37 / yksikkö