Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY SC-1-1 / 4 laakerilämmittimen poikkitanko 9-1 / 4 tuumaa | AH8TZX 38ZD37

BESSEY SC-1-1/4 laakerinlämmittimen poikkitanko 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TZX Malli: SC-1-1/4Ristiviite: 38ZD37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerilämmittimen poikkipalkki
Korkeus1.25
Pituus9.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY SC-1-1/4 laakerinlämmittimen poikkitanko 9-1/4 tuumaa
€298.38 / yksikkö