Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY LMU2.004 U-tyylinen tankopuristin askel yli 4 tuuman 2 syvälle | AA8MEP 19C740

BESSEY LMU2.004 U-tyylinen tankopuristin askel yli 4 tuumaa 2 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MEP Malli: LMU2.004Ristiviite: 19C740

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-tyylinen tankopuristin
Tangon materiaaliSinkkivalu
Palkin koko3/4 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)19/32
Palkin leveys (tuumaa)3/16
Kiinnityspinta (tuumaa)11/16 x 1-1/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)11/16
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/8
kahvan pituus3"
Kahva materiaaliPuu
Kantavuus330 lb
Maks. Leuan avaaminen4"
Nimellinen kiristyspaine330
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)19/32 x 3/16
Avaus4 sisään.
Pad tyyppiEi-marring, kääntö alasimen pinnalla
Ruuvin koko0.395 "
Karan halkaisija.0.395 sisään.
Kääntöalusta7/8 tuumaa
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys2"
TyyppiKevyt, astu yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
BESSEY LMU2.006 U-tyylinen tankopuristin askel yli 6 tuuman 2 syvälle | AA8MEQ 19C741 LMU2.0066"€10.01
BESSEY LMU2.008 U-tyylinen tankokiinnitin yli 8 tuuman 2 syvälle AA8MER 19C742 LMU2.0088"€11.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY LMU2.004 U-tyylinen tankopuristin askel yli 4 tuumaa 2 syvä
€8.87 / yksikkö