Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GSL60 liukuvarren tangon puristin 24 tuumaa 4-3/4 syvä | AA8MDU 19C721

BESSEY GSL60 liukuvarren tangon puristin 24 tuumaa 4-3/4 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDU Malli: GSL60Ristiviite: 19C721

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko5/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-1/6
Palkin leveys (tuumaa)33/64
Kiinnityspinta (tuumaa)1-5/32 x 2-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-5/32
Kiinnityspinta W (tuumaa)2-1/4
kahvan pituus3 15 / 16 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus1880 paunaa
Maks. Leuan avaaminen24 "
Nimellinen kiristyspaine1880
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-1/6 x 33/64
Avaus24 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, raskas
Ruuvin koko0.7 "
Karan halkaisija.0.70 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys4-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GSL60 liukuvarren tangon puristin 24 tuumaa 4-3/4 syvä
€119.46 / yksikkö