Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GSCC5.012 Kytkimen tyyppinen tankokiinnitin 12 tuumaa 5 syvää | AA8MEH 19C734

BESSEY GSCC5.012 Kytkintyylinen tangon puristin 12 tuumaa 5 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MEH Malli: GSCC5.012Ristiviite: 19C734

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen tyyppinen tankopuristin
Tangon materiaaliNikkelöity, vedetty teräs hammastettu kisko
Palkin koko1-1 / 8 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-1/4
Palkin leveys (tuumaa)3/8
Kiinnityspinta (tuumaa)1-7/16 x 1-13/16
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-7/16
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/8
kahvan pituus4 15 / 16 "
Kahva materiaaliPuu
Kantavuus1200 lbs.
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine1200
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-1/4 x 3/8
Avaus12 sisään.
Pad tyyppiEi-marring, kääntö alasimen pinnalla
Ruuvin koko0.545 "
Karan halkaisija.0.545 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKantavuusMaks. Leuan avaaminenRuuvin kokoKurkun syvyysHinta
BESSEY GSCC2.506 Kytkimen tyyppinen tankopuristin 6 tuumaa 2-1 / 2 syvä | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 lb6"0.4 "2-1 / 2 "€15.55
BESSEY GSCC2.512 Kytkimen tyyppinen tankokiinnitin 12 tuumaa 2-1 / 2 syvä | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 lb12 "0.4 "2-1 / 2 "€17.81
BESSEY GSCC2.524 Kytkimen tyyppinen tankokiinnitin 24 tuumaa 2-1 / 2 syvä | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 lb24 "0.4 "2-1 / 2 "€22.92
BESSEY GSCC2.536 Kytkimen tyyppinen tankopuristin 36 tuumaa 2-1 / 2 syvä | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 lb36 "0.4 "2-1 / 2 "€26.39
BESSEY GSCC5.018 Kytkimen tyylitangon puristin 18 tuumaa 5 syvä | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€47.99
BESSEY GSCC5.024 Kytkimen tyyppinen tankokiinnitin 24 tuumaa 5 syvää | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€53.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GSCC5.012 Kytkintyylinen tangon puristin 12 tuumaa 5 syvä
€45.71 / yksikkö