BESSEY 8500HPC-14 liukuvan varren kiinnike 14 tuumaa 4 syvää | AA8MDJ 19C712

BESSEY 8500HPC-14 Liukuvarren tangon puristin 14 tuumaa 4 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDJ Malli: 8500HPC-14Ristiviite: 19C712

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko7/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-1/2
Palkin leveys (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta (tuumaa)1-3/4 x 2-3/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)2-3/4
kahvan pituus6.875 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus8500 lb
Maks. Leuan avaaminen14 "
Nimellinen kiristyspaine8500
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-1/2 x 3/4
Avaus14 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä MorPad
Ruuvin koko0.85 "
Karan halkaisija.0.85 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppi35 asteen kallistus, vaihdettavissa
Kurkun syvyys4"
TyyppiErittäin korkea paine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 8500HPC-14 Liukuvarren tangon puristin 14 tuumaa 4 syvä
€397.40 / yksikkö