Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 3101193 Varapuristin Morpad V-uritettu 1-1 / 2 In | AA8MFK 19C759

BESSEY 3101193 Vaihtopuristin Morpad V-urallinen 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8MFK Malli: 3101193Ristiviite: 19C759

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarapidike Morpad
Mitat1-1 / 2 "
TyyppiV-uritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pintakärki (tuumaa) (Kuva 1-1 / 2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BESSEY 3101192 Varapidike Morpad hammastettu 1-1 / 2 tuumaa | AA8MFJ 19C758 3101192Sahalaitainen€43.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 3101193 Vaihtopuristin Morpad V-urallinen 1-1/2 tuumaa
€42.66 / yksikkö