Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNZOMATIC UL2317 lyijykynttilän kipinäsytytin propaani | AH4UYT 35LV02

BERNZOMATIC UL2317 kynä taskulamppu kipinäsytytin propaani

Varastossa
Tuote: AH4UYT Malli: UL2317Ristiviite: 35LV02
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
€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoihtu pää
Liekin tyyppiLyijykynä
polttoainePropaani
PääPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1958
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: Manuaalinen
    • MAPP Btus tunnissa: 433
    • MAPP Lämpötila : 3730
    • Propaani Btus / tunti: 255
    • Propaanin lämpötila. : 3600 astetta F
    • Ominaisuudet: Peruskynäliekkivalaisin, tuottaa 1/2 "leveän lyijykynän liekin kevyeen työhön säädettävällä liekinhallinnalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
BERNZOMATIC TS4000 laukaisupoltin, pyörreliekki, välitön päällä / pois päältä | AJ2HEB 4NE96 TS4000KiehkuraTaskulamppu€105.18
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Butaani taskulamppusarja, 3-in-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Taskulamppu€129.98
BERNZOMATIC JT855 Blaze taskulamppu, leveä harjaliekki, ulkoinen sytytin, säädettävä liekki, kiinteä kärki | CT3RNN 60KD66 JT855-Taskulamppu€141.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNZOMATIC UL2317 kynä taskulamppu kipinäsytytin propaani
€32.10 / yksikkö