Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNZOMATIC TS4000 laukaisupoltin, pyörreliekki, välitön päällä / pois päältä | AJ2HEB 4NE96

BERNZOMATIC TS4000 laukaisupoltin, pyörreliekki, välitön päällä/pois

Varastossa
Tuote: AJ2HEB Malli: TS4000Ristiviite: 4NE96
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
€105.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoaineMAP-Pro
MAPP-kaasupehmeä juote1/4 "- 6"
Propaanikaasun pehmeä juote1/8 "- 3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bernzomatic TS4000 laukaisupoltin soveltuu pintojen juottamiseen, lämpökäsittelyyn ja juottamiseen metallintyöstö- ja putkitöissä.

Ominaisuudet:

  • Bernzomatic TS4000 laukaisupoltin säätelee painetta ja ohjaa liekin tarkasti mihin tahansa suuntaan.
  • Siinä on valettu alumiinirunko, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu polttoputki ja messinginen polttokärki.
  • Tässä laitteessa on lukituspainike, joka pitää taskulampun päällä ja tarjoaa jatkuvan toiminnan sormetta.
  • Se mahdollistaa välittömät On / Off-laukaisimet polttoaineen säästämisen varmistamiseksi.
  • Taskulamppu tuottaa pyörreliekin maksimaalisen lämmöntuoton saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän taskulampun tuottama maksimilämpötila?

V. Tämä taskulamppu tarjoaa maksimilämpötilan 50 astetta F.

K. Voitko käyttää propaania Bernzomatic TS4000:n kanssa?

V. Tätä poltinta voidaan käyttää propaanipolttoaineen kanssa ja se on yhteensopiva 14.1 & 16 unssin Bernzomatic-propaanipolttoaineen ja 14.1 unssin Bernzomatic MAP-Pro -polttoaineen kanssa liekin tuottamiseksi.

K. Kuinka säädät liekkiä Bernzomaticissa?

A.

  • Tartu säätimeen yhdellä kädellä ja käännä säätönuppi haluttuun asentoon säätääksesi liekin.
  • Tartu polttimen runkoon ja käännä polttoputki sopivaan asentoon muuttaaksesi liekin suuntaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
BERNZOMATIC UL2317 lyijykynttilän kipinäsytytin propaani | AH4UYT 35LV02 UL2317LyijykynäSoihtu pää€34.49
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Butaani taskulamppusarja, 3-in-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Taskulamppu€129.98
BERNZOMATIC JT855 Blaze taskulamppu, leveä harjaliekki, ulkoinen sytytin, säädettävä liekki, kiinteä kärki | CT3RNN 60KD66 JT855-Taskulamppu€141.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNZOMATIC TS4000 laukaisupoltin, pyörreliekki, välitön päällä/pois
€105.18 / yksikkö