BERNARD Q3015AE8ELC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituus Lincoln | AA3YVG 11Z518

BERNARD Q3015AE8ELC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalkaa pituus Lincoln

Varastossa
Tuote: AA3YVG Malli: Q3015AE8ELCRistiviite: 11Z518

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€883.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria300
Vahvistimet AC300A
Kulma45 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.572m
JohdinputkiPyörivä, keskitaso 45 astetta
Työjakso100%
Kahvan tyyppiKaareva
VuorausYleinen tavallinen vuoraus
MIG-aseen numeroQ3015AE8EL
Kokonaispituus13 "
TakaliitäntäLincoln
Kierto360 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliAlumiini
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje
Langan koko.045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVahvistimet ACPutkimateriaaliPutken kokoTyyppiLangan kokoKulmaHinta
BERNARD Q3015AE8EMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€887.89
BERNARD Q3015AE8ETC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituus Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€883.08
BERNARD Q3015AE8XMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVH 11Z519 Q3015AE8XMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€817.19
BERNARD Q3015AE8HMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.05245 Tutkinnot€887.89
BERNARD Q5015GI8LMC Mig-hitsauspistooli 500 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAlumiini-Vakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje3/3260 Tutkinnot€1,073.68
BERNARD FLX3515AM Mig -hitsauspistooli 350 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350ALasikuituholkkiLyhytPieni liipaisinsuoja Centerfire-kosketuskärjellä1 / 16-3 / 3260 Tutkinnot€990.65
BERNARD Q3015TE8EMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXE 11Z568 Q3015TE8EMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€887.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD Q3015AE8ELC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalkaa pituus Lincoln
€883.08 / yksikkö