Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD Q3015AE8XMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVH 11Z519

BERNARD Q3015AE8XMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalkaa pitkä jyrsin

Varastossa
Tuote: AA3YVH Malli: Q3015AE8XMCRistiviite: 11Z519

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€885.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria300
Vahvistimet AC300A
Kulma45 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.572m
JohdinputkiPyörivä, keskitaso 45 astetta
Työjakso100%
Kahvan tyyppiKaareva
VuorausYleinen tavallinen vuoraus
MIG-aseen numeroQ3015AE8XM
Kokonaispituus13 "
TakaliitäntäMylläri
Kierto360 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliAlumiini
Putken kokoKeskikokoinen
TyyppiVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje
Langan koko.045

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusAmpeeriaVahvistimet ACPutkimateriaaliPutken kokoTyyppiLangan kokoKulmaHinta
BERNARD Q3015AE8EMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVE 11Z516 Q3015AE8EMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€920.98
BERNARD Q3015AE8ETC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituus Tweco | AA3YVF 11Z517 Q3015AE8ETC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€923.55
BERNARD Q3015AE8ELC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituus Lincoln | AA3YVG 11Z518 Q3015AE8ELC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€923.55
BERNARD Q3015AE8HMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVJ 11Z520 Q3015AE8HMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.05245 Tutkinnot€922.27
BERNARD Q5015GI8LMC Mig-hitsauspistooli 500 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVN 11Z524 Q5015GI8LMC13.1 "500500AAlumiini-Vakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje3/3260 Tutkinnot€1,147.09
BERNARD FLX3515AM Mig -hitsauspistooli 350 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YVP 11Z525 FLX3515AM10.700 "350350ALasikuituholkkiLyhytPieni liipaisinsuoja Centerfire-kosketuskärjellä1 / 16-3 / 3260 Tutkinnot€1,066.04
BERNARD Q3015TE8EMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXE 11Z568 Q3015TE8EMC13 "300300AAlumiiniKeskikokoinenVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje.04545 Tutkinnot€923.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD Q3015AE8XMC Mig-hitsauspistooli 300 A 15 jalkaa pitkä jyrsin
€885.37 / yksikkö