Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD L4A-25 -vuori 0.045-0.062 tuumaa | AH8KZJ 38VN85

BERNARD L4A-25 Liner 0.045-0.062 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8KZJ Malli: L4A-25Ristiviite: 38VN85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
KäytettäväksiBernard BTB MIG-pistoolit, 250 ampeerin S-Gun(TM) MIG-pistooli, TGX MIG-pistoolit, W-Gun(TM) MIG-pistoolit, FILTAIR-savunpoistopistoolit, Clean Air(TM) savunpoistopistoolit
MateriaaliTeräs
Koko25 ft.
TyyliBernard
TyyppiTavanomainen
Langan koko0.045-0.062

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8165
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLangan kokoHinta
BERNARD L3A-15 Liner .035.045 Btb-alustan mig-aseille | AA3YWT 11Z557 L3A-15H =, 5, W = 200.688, D =, 5Vuoraus0.035-0.045 "€58.24
BERNARD L4A-15 Liner .045.062 Btb-alustan mig-aseille | AA3YWU 11Z558 L4A-15H =, 5, W = 200.688, D =, 5Vuoraus0.045-0.062 "€56.83
BERNARD L6A-15 Liner 3/32 Btb-alustapistoolille | AA3YWV 11Z559 L6A-15H =, 5, W = 201.188, D =, 5Vuoraus3 / 32 "€60.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD L4A-25 Liner 0.045-0.062 tuumaa
€71.58 / yksikkö