Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD L3A-15 Liner .035.045 Btb-alustan mig-aseille | AA3YWT 11Z557

BERNARD L3A-15 Liner .035.045 Btb Platform Mig Guns

Varastossa
Tuote: AA3YWT Malli: L3A-15Ristiviite: 11Z557

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
Ikävystyttää15.875 mm
MateriaaliTeräs
KokoH =, 5, W = 200.688, D =, 5
TyyppiVuoraus
Langan koko0.035-0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7229200015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiLangan kokoHinta
BERNARD L4A-15 Liner .045.062 Btb-alustan mig-aseille | AA3YWU 11Z558 L4A-15H =, 5, W = 200.688, D =, 5Vuoraus0.045-0.062 "€56.83
BERNARD L6A-15 Liner 3/32 Btb-alustapistoolille | AA3YWV 11Z559 L6A-15H =, 5, W = 201.188, D =, 5Vuoraus3 / 32 "€60.91
BERNARD L4A-25 -vuori 0.045-0.062 tuumaa | AH8KZJ 38VN85 L4A-2525 ft.Tavanomainen0.045-0.062€71.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD L3A-15 Liner .035.045 Btb Platform Mig Guns
€58.24 / yksikkö