Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD D-1T-5 -kaasuhajotin Centerfire Conv. Sarja | AA3YWC 11Z538

BERNARD D-1T-5 Kaasuhajotin Centerfire Conv. Sarja

Varastossa
Tuote: AA3YWC Malli: D-1T-5Ristiviite: 11Z538

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhajotin
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliMessinki
KokoH =, 75, W = 1.5, D =, 75
TyyliSuuri
TyyppiKeskipalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyliHinta
BERNARD D-1 -hajotin Btb-alustan mig-aseille | AA3YVY 11Z534 D-1KaasuhajotinH =, 75, W = 1.25, D =, 75Suuri€25.79
BERNARD DS-1 -hajotin Btb-alustan mig-aseille | AA3YVZ 11Z535 DS-1KaasuhajotinH =, 688, W = 1.25, D =, 688Pieni€30.07
BERNARD DS-1T -kaasuhajotin Centerfire Conv. Sarja | AA3YWA 11Z536 DS-1TKaasuhajotinH =, 688, W = 1.313, D =, 688Pieni€24.37
BERNARD D-1T -kaasuhajotin Centerfire Conv. Sarja | AA3YWB 11Z537 D-1TKaasuhajotinH =, 75, W = 1.5, D =, 75Suuri€24.37
BERNARD D118Q -hajotin Quik-kärki | AH8KZF 38VN82 D118QDiffuusori1/8 "syvennysBernard€25.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD D-1T-5 Kaasuhajotin Centerfire Conv. Sarja
€25.40 / yksikkö