Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0811CR.1 Cleanroom Notebook 8.5 tuumaa x 11 tuumaa | AC9XJM 3LDN7

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0811CR.1 Cleanroom Notebook 8.5 tuumaa x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XJM Malli: BSNB.0811CR.1Ristiviite: 3LDN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCleanroom-spiraalikirja
VäriValkoinen
Mitata104 g 2
Koko8.5 "x 11"
TyyppiYliopiston sääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4820102040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0508CR.2 Cleanroom Notebook 5.5 tuumaa x 8.5 tuumaa | AC9XJL 3LDN5 BSNB.0508CR.25.5 "x 8.5"€29.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0811CR.1 Cleanroom Notebook 8.5 tuumaa x 11 tuumaa
€44.53 / yksikkö