Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0508CR.2 Cleanroom Notebook 5.5 tuumaa x 8.5 tuumaa | AC9XJL 3LDN5

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0508CR.2 Cleanroom Notebook 5.5 tuumaa x 8.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XJL Malli: BSNB.0508CR.2Ristiviite: 3LDN5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCleanroom-spiraalikirja
VäriValkoinen
Mitata104 g 2
Koko5.5 "x 8.5"
TyyppiYliopiston sääntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi4820102060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0811CR.1 Cleanroom Notebook 8.5 tuumaa x 11 tuumaa | AC9XJM 3LDN7 BSNB.0811CR.18.5 "x 11"€44.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BSNB.0508CR.2 Cleanroom Notebook 5.5 tuumaa x 8.5 tuumaa
€29.31 / yksikkö