BERKSHIRE CORPORATION BGL2.200BR Käsineet Tavallinen polyesteri - 200 kpl pakkaus | AD6MUC 46D073

BERKSHIRE CORPORATION BGL2.200BR käsineet, tavallinen polyesteri - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MUC Malli: BGL2.200BRRistiviite: 46D073

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL2.200BR käsineet, tavallinen polyesteri - 200 kpl
€445.00 / yksikkö