Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BCR.T2HANDLE.1 Teleskooppinen litteä mopin kahva Alumnin | AD6MVB 46D116

BERKSHIRE CORPORATION BCR.T2HANDLE.1 Teleskooppinen litteä mopin kahva Alumnin

Varastossa
Tuote: AD6MVB Malli: BCR.T2HANDLE.1Ristiviite: 46D116

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen litteä mopikahva
VäriHopea / musta
Pituus95cm on 180cm
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995095
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BCR.T2HANDLE.1 Teleskooppinen litteä mopin kahva Alumnin
€187.22 / yksikkö