DAYTON 1DKF4 -ketju 3/0 Koko 50 jalkaa 605 paunaa | AA9JMA

DAYTON 1DKF4 ketju 3/0 koko 50 jalkaa 605 Lb.

Varastossa
Tuote: AA9JMA Malli: 1DKF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelaketju
SovellustilatEi nostamiseen
KetjutyyppiHitsatut
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus50ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti9
MateriaaliQ235 teräs
Kaupan koko3/0
Työkuorman raja605 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLinkin tyyppiKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
DAYTON 1DKD3 -ketju 1/0 Koko 10 jalkaa 440 paunaa | AA9JLE 1 DKD3Luonnollinen10ft.Suoraan1/0440 paunaa.€14.33
DAYTON 1DKD5 -ketju 2/0 Koko 10 jalkaa 520 paunaa | AA9JLG 1 DKD5Luonnollinen10ft.Suoraan2/0520 lb€3.99
DAYTON 1DKD6 -ketju 2/0 Koko 50 jalkaa 520 paunaa | AA9JLH 1 DKD6Luonnollinen50ft.Suoraan2/0520 lb€69.05
DAYTON 1DKE2 ketju 4 koko 25 jalkaa 205 paunaa | AA9JLN 1DKE2Sinkitty25ft.Suoraan4205 lb€31.16
DAYTON 1DKE3 -ketju 4 Koko 100 jalkaa 205 paunaa | AA9JLP 1DKE3Sinkitty100ft.Suoraan4205 lb€149.55
DAYTON 1DKE4 -ketju 2 Koko 10 jalkaa 310 paunaa | AA9JLQ 1DKE4Sinkitty10ft.Suoraan2310 lb€13.61
DAYTON 1DKE5 -ketju 2 Koko 50 jalkaa 310 paunaa | AA9JLR 1DKE5Sinkitty50ft.Suoraan2310 lb€130.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DKF4 ketju 3/0 koko 50 jalkaa 605 Lb.
€90.98 / yksikkö