BENCHPRO WPACK3060 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKN 33RJ76

BENCHPRO WPACK3060 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG3PKN Malli: WPACK3060Ristiviite: 33RJ76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,121.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -pakkauspenkkisarja
VäriSininen kehys
Syvyys30 "
Korkeus30 "
perintöSäädä 2 "välein enintään 6": lla
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliVaahtera
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.73
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BENCHPRO WPACK3072 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKP 33RJ77 WPACK307230 "72 "€3,834.27
Tarjouspyyntö
BENCHPRO WPACK3672 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja, 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AG3PKQ 33RJ78 WPACK367236 "72 "€4,012.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO WPACK3060 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys
€3,121.69 / yksikkö