BENCHPRO WAS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 Lb Sininen Kiillotettu Alumiini | AF8LNC 28AD83

BENCHPRO WAS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 Lb Sininen kiillotettu alumiini

Varastossa
Tuote: AF8LNC Malli: WAS-F-WW-BLUERistiviite: 28AD83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävätuoli
koollaEi koottu
Takakorkeus13.5 "
Takaisin Kallista taaksepäin105 Tutkinnot
Takaisin Kallista eteenpäin80 Tutkinnot
Selän leveys19 "
pohjaKiillotettu alumiini
Värisininen
TyynyKorkean tiheyden vaahto
Pyörän määrä5
Liukumäärä0
Istuimen syvyys19 "
Istuinkorkeus21 - 31 "
Istuimen materiaaliKangas
Istuimen kallistus taaksepäin10 Tutkinnot
Istuimen kallistus eteenpäin-3 astetta
Istuimen leveys21.5 "
Painokapasiteetti450 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9401308030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelän leveyspohjaVäriIstuimen syvyysIstuinkorkeusIstuimen leveysHinta
BENCHPRO LNS-F-WW-BLACK Työtuoli 450 Lb. Sinivahvistettu nailon | AB8TFZ 28AD89 LNS-F-WW-MUSTA17 "Vahvistettu nailonMusta17 "17 - 22 "19 "€475.62
BENCHPRO LNS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 lb sinivahvistettua nailonia | AF8LMU 28AD53 LNS-F-WW-SININEN17 "Vahvistettu nailonsininen17 "17 - 22 "19 "€458.86
BENCHPRO LNT-F-WW-BLUE Työtuoli 450 lb sinivahvistettua nailonia | AF8LMV 28AD54 LNT-F-WW-SININEN17 "Vahvistettu nailonsininen17 "21 - 31 "19 "€604.85
BENCHPRO LCT-F-WW-BLUE Työtuoli 450 lb sininen kromiteräs | AF8LMW 28AD60 LCT-F-WW-SININEN17 "Chrome Steelsininen17 "20 - 28 "19 "€633.43
BENCHPRO LAS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 lb sininen kiillotettu alumiini | AF8LMX 28AD65 LAS-F-WW-SININEN17 "Kiillotettu alumiinisininen17 "18 - 23 "19 "€550.10
BENCHPRO LAT-F-WW-BLUE Työtuoli 450 Lb Sininen Kiillotettu Alumiini | AF8LMY 28AD66 LAT-F-WW-SININEN17 "Kiillotettu alumiinisininen17 "21 - 31 "19 "€642.48
BENCHPRO WNS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 Lb Sinivahvistettua Nailonia AF8LMZ 28AD71 WNS-F-WW-SININEN19 "Vahvistettu nailonsininen19 "17 - 22 "21.5 "€568.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO WAS-F-WW-BLUE Työtuoli 450 Lb Sininen kiillotettu alumiini
€647.89 / yksikkö