BENCHPRO RD3672 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 36w x 30h Inch | AA8BEL 16Y094

BENCHPRO RD3672 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 36l x 30h tuumaa

Tuote: AA8BEL Malli: RD3672Ristiviite: 16Y094
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€919.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus72 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.125 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliLisStat (TM) staattinen kontrollilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BENCHPRO RD2460 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 24w x 30h tuuma | AA8BEF 16Y089 RD246060 "24 "€706.65
BENCHPRO RD3060 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 30w x 30h Inch | AA8BEG 16Y090 RD306060 "30 "€848.91
BENCHPRO RD3072 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 30w x 30h tuuma | AA8BEH 16Y091 RD307272 "30 "€894.56
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD3096 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 30w x 30h Inch | AA8BEJ 16Y092 RD309696 "30 "€1,153.22
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD30120 Ergonominen työpöytä harmaa 120l x 30w x 30h Inch | AA8BEK 16Y093 RD30120120 "30 "€1,398.89
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD3696 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 36w x 30h Inch | AA8BEM 16Y095 RD369696 "36 "€1,255.13
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD36120 Ergonominen työpöytä harmaa 120l x 36w x 30h tuuma | AA8BEN 16Y096 RD36120120 "36 "€1,563.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RD3672 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 36l x 30h tuumaa
€919.04 / yksikkö