BENCHPRO RD3060 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 30w x 30h Inch | AA8BEG 16Y090

BENCHPRO RD3060 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 30l x 30h tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BEG Malli: RD3060Ristiviite: 16Y090

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus60 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.125 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliLisStat (TM) staattinen kontrollilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BENCHPRO RD2460 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 24w x 30h tuuma | AA8BEF 16Y089 RD246060 "24 "€706.65
BENCHPRO RD3072 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 30w x 30h tuuma | AA8BEH 16Y091 RD307272 "30 "€894.56
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD3096 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 30w x 30h Inch | AA8BEJ 16Y092 RD309696 "30 "€1,153.22
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD30120 Ergonominen työpöytä harmaa 120l x 30w x 30h Inch | AA8BEK 16Y093 RD30120120 "30 "€1,398.89
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD3672 Ergonominen työpöytä harmaa 72l x 36w x 30h Inch | AA8BEL 16Y094 RD367272 "36 "€919.04
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD3696 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 36w x 30h Inch | AA8BEM 16Y095 RD369696 "36 "€1,255.13
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RD36120 Ergonominen työpöytä harmaa 120l x 36w x 30h tuuma | AA8BEN 16Y096 RD36120120 "36 "€1,563.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RD3060 Ergonominen työpöytä harmaa 60l x 30l x 30h tuumaa
€848.91 / yksikkö