BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72W x 2D x 14H Musta | AA4PBV 12V703

BENCHPRO PB72 Pegboard Taustaseinä 72W x 2D x 14H Musta

Tuote: AA4PBV Malli: PB72Ristiviite: 12V703
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€114.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-taustaseinä
VäriMusta
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72 W x 2 S x 14 H Sininen AA4NXQ 12V606 PB72sininen€114.77
Tarjouspyyntö
BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72 W x 2 S x 14 H Harmaa | AA4NZT 12V654 PB72Harmaa€114.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO PB72 Pegboard Taustaseinä 72W x 2D x 14H Musta
€114.77 / yksikkö