BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72 W x 2 S x 14 H Harmaa | AA4NZT 12V654

BENCHPRO PB72 Pegboard Taustaseinä 72 L x 2 S x 14 K Harmaa

Tuote: AA4NZT Malli: PB72Ristiviite: 12V654
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€124.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-taustaseinä
VäriHarmaa
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72 W x 2 S x 14 H Sininen AA4NXQ 12V606 PB72sininen€124.60
Tarjouspyyntö
BENCHPRO PB72 Pegboard-takaseinä 72W x 2D x 14H Musta | AA4PBV 12V703 PB72Musta€124.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO PB72 Pegboard Taustaseinä 72 L x 2 S x 14 K Harmaa
€124.60 / yksikkö