BENCHPRO LFA72 Tehtävävalokehys 72 W x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZW 12V657

BENCHPRO LFA72 Task Light Runko 72 L x 8 S x 10 K Harmaa

Tuote: AA4NZW Malli: LFA72Ristiviite: 12V657
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€137.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LFA72 Tehtävävalokehys 72 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXU 12V609 LFA72sininen10 "€137.37
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF72 Tehtävävalokehys 72 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NXZ 12V614 LF72sininen6"€119.75
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF72 Tehtävävalokehys 72 W x 8 S x 6 H Harmaa | AA4PAB 12V662 LF72Harmaa6"€119.75
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA72 Tehtävävalokehys 72 W x 8 S x 10 H Musta | AA4PBY 12V706 LFA72Musta10 "€137.37
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF72 Tehtävävalokehys 72 L x 8 S x 6 K Musta | AA4PCD 12V711 LF72Musta6"€119.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LFA72 Task Light Runko 72 L x 8 S x 10 K Harmaa
€137.37 / yksikkö