BENCHPRO LEDO-4 led-valaisimen pinta-asennus 110v | AD6RFG 49K956

BENCHPRO LEDO-4 Led-valaisin pinta-asennus 110v

Varastossa
Tuote: AD6RFG Malli: LEDO-4Ristiviite: 49K956

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
Säädettävä alueEi
Säteen kulma120 Tutkinnot
VäriHarmaa
Värilämpötila.6000K
CRI72
Korkeus2"
Kotelon väriHarmaa
KoteloTeräs
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus44 "
Lumens19,576
Lumenia wattia kohden287
MateriaaliTeräs
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmio
Temp. alue-20 astetta 25 astetta C.
Jännite110
Takuu10 v.
Watts68
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
BENCHPRO LEDO-2 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AD6RFF 49K954 LEDO-220 "973236726€188.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LEDO-4 Led-valaisin pinta-asennus 110v
€248.50 / yksikkö