Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO LEDO-2 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AD6RFF 49K954

BENCHPRO LEDO-2 Led-valaisin pinta-asennus 110v

Varastossa
Tuote: AD6RFF Malli: LEDO-2Ristiviite: 49K954

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
Säädettävä alueEi
Säteen kulma120 Tutkinnot
VäriHarmaa
Värilämpötila.6000K
CRI72
Korkeus2"
Kotelon väriHarmaa
KoteloTeräs
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus20 "
Lumens9732
Lumenia wattia kohden367
MateriaaliTeräs
Nimetty elämä50,000 hr.
ShapeSuorakulmio
Temp. alue-20 astetta 25 astetta C.
Jännite110
Takuu10 v.
Watts26
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9405206020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
BENCHPRO LEDO-4 led-valaisimen pinta-asennus 110v | AD6RFG 49K956 LEDO-444 "19,57628768€248.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LEDO-2 Led-valaisin pinta-asennus 110v
€188.28 / yksikkö