Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO LEDO-3 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVC 49K955

BENCHPRO LEDO-3 Led-valaisin pinta-asennus 110v

Varastossa
Tuote: AG6XVC Malli: LEDO-3Ristiviite: 49K955

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
VäriHarmaa
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHPRO LEDO-5 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVD 49K957 LEDO-5€321.51
BENCHPRO LEDO-6 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVE 49K958 LEDO-6€340.71
BENCHPRO LEDO-8 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVF 49K959 LEDO-8€375.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LEDO-3 Led-valaisin pinta-asennus 110v
€225.75 / yksikkö