BENCHPRO LEDO-8 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVF 49K959

BENCHPRO LEDO-8 Led-valaisin pinta-asennus 110v

Tuote: AG6XVF Malli: LEDO-8Ristiviite: 49K959
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€375.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
VäriHarmaa
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)238.76
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHPRO LEDO-3 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVC 49K955 LEDO-3€225.75
BENCHPRO LEDO-5 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVD 49K957 LEDO-5€321.51
BENCHPRO LEDO-6 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVE 49K958 LEDO-6€340.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LEDO-8 Led-valaisin pinta-asennus 110v
€375.98 / yksikkö