BENCHPRO LEDO-6 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVE 49K958

BENCHPRO LEDO-6 Led-valaisin pinta-asennus 110v

Varastossa
Tuote: AG6XVE Malli: LEDO-6Ristiviite: 49K958

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin, pinta-asennus
VäriHarmaa
Korkeus2"
MateriaaliTeräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)177.8
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHPRO LEDO-3 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVC 49K955 LEDO-3€225.75
BENCHPRO LEDO-5 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVD 49K957 LEDO-5€321.51
BENCHPRO LEDO-8 Led-valaisimen pinta-asennus 110v | AG6XVF 49K959 LEDO-8€375.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LEDO-6 Led-valaisin pinta-asennus 110v
€340.71 / yksikkö