BENCHPRO LAS-DF-WW-BLUE Ergonominen tuolikangas sininen AH2GRQ 28AD67

BENCHPRO LAS-DF-WW-BLUE Ergonominen tuoli Kangas sininen

Varastossa
Tuote: AH2GRQ Malli: LAS-DF-WW-BLUERistiviite: 28AD67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€831.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen tuoli
koollaEi
Takakorkeus13.5 "
Takaisin Kallista taaksepäin80 Tutkinnot
Takaisin Kallista eteenpäin105 Tutkinnot
Selän leveys17 "
Värisininen
TyynyMuistivaahtokerros
JalkatukiN
Varten Workbench Ht.Kyllä
MateriaaliKangas
Pyörän määrä5
Liukumäärä0
Istuimen syvyys17 "
Istuinkorkeus17 - 22 "
Istuimen kallistus taaksepäin10 Tutkinnot
Istuimen kallistus eteenpäin-3 astetta
Istuimen leveys19 "
Painokapasiteetti450 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakakorkeusSelän leveysVäriMateriaaliIstuimen syvyysIstuinkorkeusIstuimen leveysHinta
BENCHPRO LNS-DF-WW-BLUE Ergonominen tuolikangas sininen | AH2GRJ 28AD55 LNS-DF-WW-SININEN13.5 "17 "sininenKangas17 "17 - 22 "19 "€684.47
BENCHPRO LNT-DF-WW-BLUE Ergonominen tuolikangas sininen AH2GRK 28AD56 LNT-DF-WW-SININEN13.5 "17 "sininenKangas17 "21 - 31 "19 "€803.99
BENCHPRO LNS-DCR-WW-BLUE Ergonominen tuoli, vinyylinsininen | AH2GRL 28AD57 LNS-DCR-WW-SININEN13.5 "17 "sininenVinyyli17 "17 - 22 "19 "€1,017.41
BENCHPRO LNT-DCR-WW-BLUE Ergonominen tuoli, vinyylinsininen | AH2GRM 28AD58 LNT-DCR-WW-SININEN13.5 "17 "sininenVinyyli17 "21 - 31 "19 "€1,156.86
BENCHPRO LCT-DF-WW-BLUE Ergonominen tuolikangas sininen | AH2GRN 28AD62 LCT-DF-WW-SININEN13.5 "17 "sininenKangas17 "20 - 28 "19 "€887.78
BENCHPRO LCT-DCR-WW-BLUE Ergonominen tuoli, vinyylinsininen | AH2GRP 28AD64 LCT-DCR-WW-SININEN13.5 "17 "sininenVinyyli17 "20 - 28 "19 "€1,238.55
BENCHPRO LAT-DF-WW-BLUE Ergonominen tuolikangas sininen | AH2GRR 28AD68 LAT-DF-WW-SININEN13.5 "17 "sininenKangas17 "21 - 31 "19 "€921.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LAS-DF-WW-BLUE Ergonominen tuoli Kangas sininen
€831.27 / yksikkö