BENCHPRO B72 Säiliökisko 72 W x 1 S x 1 K Musta | AA2002PBH 4V4

BENCHPRO B72 Säiliön kisko 72 L x 1 S x 1 K Musta

Tuote: AA4PBH Malli: B72Ristiviite: 12V691
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€112.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
VäriMusta
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO B72 -säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 4 tuumaa H sininen | AA4NXD 12V594 B72sininen€112.15
Tarjouspyyntö
BENCHPRO B72 -säiliökisko 72 W x 1-1 / 2 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZF 12V643 B72Harmaa€112.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO B72 Säiliön kisko 72 L x 1 S x 1 K Musta
€112.15 / yksikkö