BENCHPRO B48B Säiliökisko 50 W x 1-1 / 2 S x 5 Tuumaa H Sininen | AA4NXE 12V595

BENCHPRO B48B Säiliön kisko 50 L x 1-1/2 S x 5 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXE Malli: B48BRistiviite: 12V595

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
Värisininen
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO B48B jätekisko 50 L x 1-1/2 S x 5 tuumaa K Harmaa | AA4NZG 12V644 B48BHarmaa€84.13
BENCHPRO B48B roskakori 50 L x 1 S x 1 K Musta | AA2002PBJ 5V4 B48BMusta€84.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO B48B Säiliön kisko 50 L x 1-1/2 S x 5 tuumaa K Sininen
€84.13 / yksikkö