BENCHPRO AEF3660 Ergonominen työpöytä sähköhydraulisella 60l x 36w | AA4UCP 13E278

BENCHPRO AEF3660 Ergonominen työpöytä sähköhydraulisella 60l x 36w

Varastossa
Tuote: AA4UCP Malli: AEF3660Ristiviite: 13E278

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,940.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiSähköinen hydraulinen
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 42 "
Pituus60 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.25 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliFormica (TM) -muovilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.13
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiPituusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO AMF3048 Ergonominen työpöytä sininen 48l x 30w x 30h tuuma | AA4UBE 13E246 AMF3048Vedä tappi48 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,220.45
BENCHPRO AMF3060 Ergonominen työpöytä sininen 60l x 30w x 30h tuuma | AA4UBF 13E247 AMF3060Vedä tappi60 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,341.96
BENCHPRO AMF3072 Ergonominen työpöytä sininen 72l x 30w x 30h tuuma | AA4UBG 13E248 AMF3072Vedä tappi72 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,444.86
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3096 Ergonominen työpöytä käsikammilla musta 96l x 30w | AA4UBH 13E249 AMF3096Käsiveivi96 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,565.99
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3660 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 60l x 36w | AA4UBJ 13E250 AMF3660Käsiveivi60 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,375.69
BENCHPRO AMF3672 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 72l x 36w | AA4UBK 13E251 AMF3672Käsiveivi72 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,474.01
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3696 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 96l x 36w | AA4UBL 13E252 AMF3696Käsiveivi96 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,675.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO AEF3660 Ergonominen työpöytä sähköhydraulisella 60l x 36w
€2,940.88 / yksikkö