Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO A8-42 -virtaliuska 42 W x 4 S x 2 Tuumaa H Harmaa | AA4NYT 12V631

BENCHPRO A8-42 Power Strip 42 L x 4 S x 2 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4NYT Malli: A8-42Ristiviite: 12V631

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliAlumiini
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO A8-42 -virtaliuska 42 W x 4 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWQ 12V582 A8-42sininen€164.21
BENCHPRO A8-42 Virtaliuska 42 W x 4 S x 2 Tuumaa H Musta | AA4PAV 12V679 A8-42Musta€164.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO A8-42 Power Strip 42 L x 4 S x 2 tuumaa K Harmaa
€164.21 / yksikkö