BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-E Laboratorioimulaite, 230V | CD7LHJ

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-E Laboratorioimuri, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LHJ Malli: V0020-E

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,256.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaspirator

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.969
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)96.77
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää pohjan sisäisellä tyhjiöpumpulla, 2 litran polykarbonaattipullon kannella, silikoniletkun, kädessä pidettävän tyhjiöohjaimen ja yksikanavaiset sovittimet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-E Laboratorioimuri, 230V
€1,256.27 / yksikkö