BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 Inkubaattori lämpösähköinen | AF8HML 26VC31

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 lämpösähköhautomo

Varastossa
Tuote: AF8HML Malli: T5000-B-384Ristiviite: 26VC31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,629.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeskoskaappi
tarkkuus+/- 0.2 astetta C
Koko1x384 kaivolevy
NoudattaminenCE
Konvektiotyyppilämpösähkö-
MateriaaliABS
Kokonaissyvyys14.25 "
Kokonaiskorkeus9 15 / 16 "
kokonaisleveys10.25 "
alue30-112 astetta C.
Temp. alue0 astetta 100 astetta C
TyyppiJäähdytetty
Jännite75-275
Watts600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9027509000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96 Inkubaattori lämpösähköinen | AF8HMJ 26VC29 T5000-9696x0.2mL tai 39x0.5mL putket€7,275.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384 lämpösähköhautomo
€8,629.78 / yksikkö