BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-N-500 PCR-koetin, ei Rox-Qpcr-seosta, 500 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LFV Malli: PR2001-N-500

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-N-100 PCR-koetin, No Rox qPCR Mix, 100 reaktiota | CD7LFT PR2001-N-100€84.03
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-NS PCR-koetin, No Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota | CD7LFW PR2001-NS€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-N-500 PCR-koetin, ei Rox-Qpcr-seosta, 500 reaktiota
€367.93 / yksikkö