BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-L-100 PCR-anturi, Low Rox Qpcr-seos, 100 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LFN Malli: PR2001-L-100

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-L-1000 PCR-koetin, Low Rox qPCR-sekoitus, 1000 reaktiota | CD7LFP PR2001-L-1000€674.64
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-L-500 PCR-koetin, Low Rox qPCR-sekoitus, 500 reaktiota | CD7LFQ PR2001-L-500€367.93
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-LS PCR-koetin, Low Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota | CD7LFR PR2001-LS€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-L-100 PCR-anturi, Low Rox Qpcr-seos, 100 reaktiota
€84.03 / yksikkö