BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-NS PCR-reagenssit, vihreä, No Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota | CD7LFH

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-NS PCR-reagenssit, vihreä, No Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LFH Malli: PR2000-NS

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-N-100 PCR-reagenssit, vihreä, No Rox qPCR Mix, 100 reaktiota | CD7LFE PR2000-N-100€84.03
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-N-1000 PCR-reagenssit, vihreä, No Rox qPCR Mix, 1000 reaktiota | CD7LFF PR2000-N-1000€674.64
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-N-500 PCR-reagenssit, vihreä, ei Rox qPCR Mix, 500 reaktiota | CD7LFG PR2000-N-500€367.93
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2001-N-1000 PCR Probe No Rox qPCR Mix, 1000 Reaktiota | CD7LFU PR2001-N-1000€674.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-NS PCR-reagenssit, vihreä, No Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota
€13.95 / yksikkö