BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-H-1000 PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR Mix, 1000 reaktiota | CD7LEX

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-H-1000 PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR Mix, 1000 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LEX Malli: PR2000-H-1000

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Qmax-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-H-100 PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR Mix, 100 reaktiota | CD7LEW PR2000-H-100€84.03
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-H-500 PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR Mix, 500 reaktiota | CD7LEY PR2000-H-500€367.93
BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-HS PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR-seos, näyte, 20 reaktiota | CD7LEZ PR2000-HS€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR2000-H-1000 PCR-reagenssit, vihreä, High Rox qPCR Mix, 1000 reaktiota
€674.64 / yksikkö