UNITHERM CSR-5-40 kolloidinen piidioksidijäähdytin 5 gallonaa AH4DEZ 34DA15

UNITHERM CSR-5-40 kolloidinen piidioksidin jäykiste 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AH4DEZ Malli: CSR-5-40Ristiviite: 34DA15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolloidinen piidioksidijäykiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM CSR-5-40 kolloidinen piidioksidin jäykiste 5 gallonaa
€1,104.68 / yksikkö