BENCHMARK SCIENTIFIC PR1300-MG-80 Nisäkkäiden genotyypityssarja, 1 tunti, 80 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LEU Malli: PR1300-MG-80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1300-MG-400 Mammalian Genotyping Kit, 1 tunti, 400 reaktiota | CD7LET PR1300-MG-400€649.22
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1300-MG-S Nisäkkäiden genotyypityssarja, näyte, 1 tunti, 8 reaktiota | CD7LEV PR1300-MG-S€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1300-MG-80 Nisäkkäiden genotyypityssarja, 1 tunti, 80 reaktiota
€148.92 / yksikkö