BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-HSR-1000 Hot Start Taq Master Mix Red Dye DNA -polymeraasi, 2X konsentraatio, 1000 reaktiota

Varastossa
Tuote: CD7LEF Malli: PR1001-HSR-1000

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-HSR-200 Hot Start Taq Master Mix Red Dye DNA -polymeraasi, 2X kons., 200 reaktiota | CD7LEG PR1001-HSR-200€174.34
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-HSR-S Hot Start Taq Master Mix Red Dye DNA Polymerase, 2X Conc., Näyte, 5 Reaktiota | CD7LEH PR1001-HSR-S€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1001-HSR-1000 Hot Start Taq Master Mix Red Dye DNA -polymeraasi, 2X konsentraatio, 1000 reaktiota
€712.82 / yksikkö