BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-TP-250 DNA-polymeraasireagenssi, 250 yksikköä | CD7LDY

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-TP-250 DNA-polymeraasireagenssi, 250 yksikköä

Varastossa
Tuote: CD7LDY Malli: PR1000-TP-250

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Taq -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-TP-500 DNA-polymeraasireagenssi, 500 yksikköä | CD7LDZ PR1000-TP-500€338.63
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-TP-S DNA-polymeraasi, näytereagenssi, 50 yksikköä | CD7LEA PR1000-TP-S€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-TP-250 DNA-polymeraasireagenssi, 250 yksikköä
€211.37 / yksikkö