BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-S2-aloituspipettipaketti

Varastossa
Tuote: CD7LDJ Malli: P7700-S2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€723.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.969
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 4 pipettiä P7700-200, P7700-1000, P7700-5M, P7700-10M, P7700-Car

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-S1 Starter Pipette Pack | CD7LDH P7700-S1€696.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC P7700-S2-aloituspipettipaketti
€723.92 / yksikkö