BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E kuulamyllyhomogenisaattori, 230 V pistoke | CE9BDE

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E kuulamyllyhomogenisaattori, 230 V pistoke

Varastossa
Tuote: CE9BDE Malli: IPD9600-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,892.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähomogenisaattorissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)180.59
Laivan leveys (cm)129.03
HS-koodi8479820040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E kuulamyllyhomogenisaattori, 230 V pistoke
€15,892.28 / yksikkö