BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-1232 Block, 12 x 32mm koko

Varastossa
Tuote: CD7LBF Malli: H5000-1232

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-02 Block, 96 x 0.2ml | AA6QPK 14N138 H5000-021.25€486.43
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-05 Block, 54 x 0.5 ml | AA6QPL 14N139 H5000-051.25€408.42
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-CMB Block Combination, 15 x 0.5/20 x 1.5 ml | AA6QPM 14N140 H5000-CMB1.25€408.42
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-15 Block, 35 x 1.5 ml | AA6QPN 14N141 H5000-151.25€408.42
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-20 Block, 35 x 2ml | AA6QPP 14N142 H5000-201.25€467.62
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-12 Block, 24 x 12mm | AA6QPQ 14N143 H5000-121.25€610.65
BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-150 Block, 12 x 15ml | AA6QPR 14N144 H5000-1504€568.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H5000-1232 Block, 12 x 32mm koko
€566.08 / yksikkö